133.00 CHF/ Unitéhors TVA
143.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 133.00 CHF | - |
4+ | 114.50 CHF | 13.91% |
10+ | 100.50 CHF | 24.44% |
20+ | 89.50 CHF | 32.71% |
30+ | 83.50 CHF | 37.22% |
50+ | 81.40 CHF | 38.80% |
100+ | 78.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 213 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |