2'221.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'400.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'221.00 CHF | - |
4+ | 2'013.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'997.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'982.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'967.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'937.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'923.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 229.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2293-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |