Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 229,1x8,4

  • ERIKS:14971676
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

3'445.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'724.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'445.00 CHF

-

4+

3'122.00 CHF

9.38%

10+

3'098.00 CHF

10.07%

20+

3'074.00 CHF

10.77%

30+

3'051.00 CHF

11.44%

50+

3'005.00 CHF

12.77%

100+

2'983.00 CHF

13.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
229.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2291-84
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C