1'077.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'164.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'077.00 CHF | - |
4+ | 976.00 CHF | 9.38% |
10+ | 968.50 CHF | 10.07% |
20+ | 961.00 CHF | 10.77% |
30+ | 953.50 CHF | 11.47% |
50+ | 939.00 CHF | 12.81% |
100+ | 934.50 CHF | 13.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 228.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |