1'968.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'127.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'968.00 CHF | - |
4+ | 1'783.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'770.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'756.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'743.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'716.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'704.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 227.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |