1'287.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'391.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'287.00 CHF | - |
4+ | 1'166.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'157.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'148.00 CHF | 10.80% |
30+ | 1'140.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'123.00 CHF | 12.74% |
100+ | 1'114.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 225 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |