993.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'073.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 993.50 CHF | - |
4+ | 900.50 CHF | 9.36% |
10+ | 893.50 CHF | 10.07% |
20+ | 886.50 CHF | 10.77% |
30+ | 879.50 CHF | 11.47% |
50+ | 866.50 CHF | 12.78% |
100+ | 858.00 CHF | 13.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 221.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |