63.00 CHF/ Unitéhors TVA
68.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.00 CHF | - |
4+ | 54.20 CHF | 13.97% |
10+ | 47.60 CHF | 24.44% |
20+ | 42.50 CHF | 32.54% |
30+ | 39.60 CHF | 37.14% |
50+ | 38.60 CHF | 38.73% |
100+ | 37.30 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0221-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |