2'121.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'292.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'121.00 CHF | - |
4+ | 1'922.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'908.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'893.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'878.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'850.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'836.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 219.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |