1'257.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'358.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'257.00 CHF | - |
4+ | 1'140.00 CHF | 9.31% |
10+ | 1'131.00 CHF | 10.02% |
20+ | 1'122.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'113.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'097.00 CHF | 12.73% |
100+ | 1'089.00 CHF | 13.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 217 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |