Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 215,27x5,33 AS568-371

  • ERIKS:14971231
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

1'868.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'019.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'868.00 CHF

-

4+

1'693.00 CHF

9.37%

10+

1'680.00 CHF

10.06%

20+

1'667.00 CHF

10.76%

30+

1'654.00 CHF

11.46%

50+

1'630.00 CHF

12.74%

100+

1'617.00 CHF

13.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
215.27 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
371
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C