1'158.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'251.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'158.00 CHF | - |
4+ | 1'049.00 CHF | 9.41% |
10+ | 1'041.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'033.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'025.00 CHF | 11.49% |
50+ | 1'010.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'002.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 214 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |