128.50 CHF/ Unitéhors TVA
138.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 128.50 CHF | - |
4+ | 110.50 CHF | 14.01% |
10+ | 96.70 CHF | 24.75% |
20+ | 86.40 CHF | 32.76% |
30+ | 80.60 CHF | 37.28% |
50+ | 78.50 CHF | 38.91% |
100+ | 75.90 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 212 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |