244.00 CHF/ Unitéhors TVA
263.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 244.00 CHF | - |
4+ | 211.00 CHF | 13.52% |
10+ | 185.00 CHF | 24.18% |
20+ | 165.50 CHF | 32.17% |
30+ | 154.50 CHF | 36.68% |
50+ | 150.50 CHF | 38.32% |
100+ | 145.00 CHF | 40.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.59 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |