129.50 CHF/ Unitéhors TVA
139.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 129.50 CHF | - |
4+ | 111.00 CHF | 14.29% |
10+ | 97.10 CHF | 25.02% |
20+ | 87.00 CHF | 32.82% |
30+ | 81.20 CHF | 37.30% |
50+ | 79.10 CHF | 38.92% |
100+ | 76.30 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R17 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |