Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 209,22x2,62 AS568-172

  • ERIKS:14971078
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

969.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'047.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

969.00 CHF

-

4+

878.50 CHF

9.34%

10+

871.50 CHF

10.06%

20+

865.00 CHF

10.73%

30+

858.00 CHF

11.46%

50+

845.00 CHF

12.80%

100+

837.00 CHF

13.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
209.22 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
172
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C