1'855.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'005.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'855.00 CHF | - |
4+ | 1'681.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'668.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'655.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'642.00 CHF | 11.48% |
50+ | 1'618.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'606.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 208.92 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 370 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |