2'191.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'368.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'191.00 CHF | - |
4+ | 1'986.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'970.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'955.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'940.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'911.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'897.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.57 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 445 |
Dimension selon French R | NF-R73 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |