58.40 CHF/ Unitéhors TVA
63.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.40 CHF | - |
4+ | 50.30 CHF | 13.87% |
10+ | 44.10 CHF | 24.49% |
20+ | 39.30 CHF | 32.71% |
30+ | 36.70 CHF | 37.16% |
50+ | 35.70 CHF | 38.87% |
100+ | 34.60 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.35 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 019 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |