39.60 CHF/ Unitéhors TVA
42.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.60 CHF | - |
4+ | 34.20 CHF | 13.64% |
10+ | 30.00 CHF | 24.24% |
20+ | 26.80 CHF | 32.32% |
30+ | 25.10 CHF | 36.62% |
50+ | 24.40 CHF | 38.38% |
100+ | 23.50 CHF | 40.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.9 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |