55.00 CHF/ Unitéhors TVA
59.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.00 CHF | - |
4+ | 47.40 CHF | 13.82% |
10+ | 41.50 CHF | 24.55% |
20+ | 37.10 CHF | 32.55% |
30+ | 34.60 CHF | 37.09% |
50+ | 33.70 CHF | 38.73% |
100+ | 32.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.84 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 104 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |