Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 2,4x1,9

  • ERIKS:14971714
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

44.00 CHF/ Unitéhors TVA

47.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.00 CHF

-

4+

37.60 CHF

14.55%

10+

33.00 CHF

25.00%

20+

29.50 CHF

32.95%

30+

27.60 CHF

37.27%

50+

26.80 CHF

39.09%

100+

25.90 CHF

41.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
2.4 mm
Diamètre du cordon
1.9 mm
Dimension selon French R
NF-R0
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C