1'212.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'310.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'212.00 CHF | - |
4+ | 1'098.00 CHF | 9.41% |
10+ | 1'090.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'081.00 CHF | 10.81% |
30+ | 1'073.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'057.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'049.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 198 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |