Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 19,1x1,6

  • ERIKS:14971503
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

53.50 CHF/ Unitéhors TVA

57.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.50 CHF

-

4+

46.20 CHF

13.64%

10+

40.50 CHF

24.30%

20+

36.20 CHF

32.34%

30+

33.80 CHF

36.82%

50+

32.90 CHF

38.50%

100+

31.70 CHF

40.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
19.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0191-16
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C