1'852.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'002.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'852.00 CHF | - |
4+ | 1'705.00 CHF | 7.94% |
10+ | 1'678.00 CHF | 9.40% |
20+ | 1'519.00 CHF | 17.98% |
30+ | 1'418.00 CHF | 23.43% |
50+ | 1'381.00 CHF | 25.43% |
100+ | 1'368.00 CHF | 26.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.87 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Dimension selon French R | NF-R71 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |