1'647.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'780.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'647.00 CHF | - |
4+ | 1'461.00 CHF | 11.29% |
10+ | 1'281.00 CHF | 22.22% |
20+ | 1'196.00 CHF | 27.38% |
30+ | 1'116.00 CHF | 32.24% |
50+ | 1'087.00 CHF | 34.00% |
100+ | 1'066.00 CHF | 35.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.87 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |