1'820.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'967.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'820.00 CHF | - |
4+ | 1'625.00 CHF | 10.71% |
10+ | 1'425.00 CHF | 21.70% |
20+ | 1'365.00 CHF | 25.00% |
30+ | 1'274.00 CHF | 30.00% |
50+ | 1'241.00 CHF | 31.81% |
100+ | 1'227.00 CHF | 32.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |