2'705.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'924.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'705.00 CHF | - |
4+ | 2'440.00 CHF | 9.80% |
10+ | 2'405.00 CHF | 11.09% |
20+ | 2'177.00 CHF | 19.52% |
30+ | 2'032.00 CHF | 24.88% |
50+ | 1'979.00 CHF | 26.84% |
100+ | 1'956.00 CHF | 27.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |