1'798.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'943.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'798.00 CHF | - |
4+ | 1'596.00 CHF | 11.23% |
10+ | 1'399.00 CHF | 22.19% |
20+ | 1'323.00 CHF | 26.42% |
30+ | 1'235.00 CHF | 31.31% |
50+ | 1'203.00 CHF | 33.09% |
100+ | 1'184.00 CHF | 34.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |