Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 184,1x8,4

  • ERIKS:14971670
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

2'681.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'898.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'681.00 CHF

-

4+

2'408.00 CHF

10.18%

10+

2'351.00 CHF

12.31%

20+

2'128.00 CHF

20.63%

30+

1'986.00 CHF

25.92%

50+

1'934.00 CHF

27.86%

100+

1'913.00 CHF

28.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
184.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1841-84
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C