1'586.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'714.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'586.00 CHF | - |
4+ | 1'410.00 CHF | 11.10% |
10+ | 1'236.00 CHF | 22.07% |
20+ | 1'153.00 CHF | 27.30% |
30+ | 1'076.00 CHF | 32.16% |
50+ | 1'049.00 CHF | 33.86% |
100+ | 1'027.00 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.52 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |