78.40 CHF/ Unitéhors TVA
84.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.40 CHF | - |
4+ | 67.40 CHF | 14.03% |
10+ | 59.10 CHF | 24.62% |
20+ | 52.70 CHF | 32.78% |
30+ | 49.20 CHF | 37.24% |
50+ | 47.90 CHF | 38.90% |
100+ | 46.30 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.72 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 116 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |