Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 18,4x2,7

  • ERIKS:14971698
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

77.10 CHF/ Unitéhors TVA

83.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

77.10 CHF

-

4+

66.40 CHF

13.88%

10+

58.20 CHF

24.51%

20+

52.00 CHF

32.56%

30+

48.60 CHF

36.96%

50+

47.30 CHF

38.65%

100+

45.70 CHF

40.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
18.4 mm
Diamètre du cordon
2.7 mm
Dimension selon French R
NF-R14
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C