49.80 CHF/ Unitéhors TVA
53.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.80 CHF | - |
4+ | 42.80 CHF | 14.06% |
10+ | 37.50 CHF | 24.70% |
20+ | 33.50 CHF | 32.73% |
30+ | 31.20 CHF | 37.35% |
50+ | 30.50 CHF | 38.76% |
100+ | 29.40 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0181-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |