1'796.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'941.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'796.00 CHF | - |
4+ | 1'588.00 CHF | 11.58% |
10+ | 1'393.00 CHF | 22.44% |
20+ | 1'314.00 CHF | 26.84% |
30+ | 1'226.00 CHF | 31.74% |
50+ | 1'195.00 CHF | 33.46% |
100+ | 1'163.00 CHF | 35.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |