2'647.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'861.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'647.00 CHF | - |
4+ | 2'337.00 CHF | 11.71% |
10+ | 2'284.00 CHF | 13.71% |
20+ | 2'068.00 CHF | 21.87% |
30+ | 1'930.00 CHF | 27.09% |
50+ | 1'880.00 CHF | 28.98% |
100+ | 1'857.00 CHF | 29.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |