812.50 CHF/ Unitéhors TVA
878.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 812.50 CHF | - |
4+ | 698.00 CHF | 14.09% |
10+ | 612.00 CHF | 24.68% |
20+ | 558.00 CHF | 31.32% |
30+ | 520.50 CHF | 35.94% |
50+ | 507.00 CHF | 37.60% |
100+ | 489.00 CHF | 39.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |