1'010.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'091.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'010.00 CHF | - |
4+ | 895.50 CHF | 11.34% |
10+ | 785.00 CHF | 22.28% |
20+ | 740.50 CHF | 26.68% |
30+ | 691.00 CHF | 31.58% |
50+ | 673.50 CHF | 33.32% |
100+ | 649.50 CHF | 35.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |