2'586.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'795.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'586.00 CHF | - |
4+ | 2'283.00 CHF | 11.72% |
10+ | 2'230.00 CHF | 13.77% |
20+ | 2'019.00 CHF | 21.93% |
30+ | 1'884.00 CHF | 27.15% |
50+ | 1'835.00 CHF | 29.04% |
100+ | 1'814.00 CHF | 29.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |