771.00 CHF/ Unitéhors TVA
833.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 771.00 CHF | - |
4+ | 661.00 CHF | 14.27% |
10+ | 579.50 CHF | 24.84% |
20+ | 529.00 CHF | 31.39% |
30+ | 493.50 CHF | 35.99% |
50+ | 480.50 CHF | 37.68% |
100+ | 464.50 CHF | 39.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |