Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 170,82x6,99 AS568-440

  • ERIKS:14971267
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

1'676.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'811.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'676.00 CHF

-

4+

1'518.00 CHF

9.43%

10+

1'491.00 CHF

11.04%

20+

1'350.00 CHF

19.45%

30+

1'260.00 CHF

24.82%

50+

1'227.00 CHF

26.79%

100+

1'216.00 CHF

27.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
170.82 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
440
Dimension selon French R
NF-R68
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C