73.50 CHF/ Unitéhors TVA
79.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.50 CHF | - |
4+ | 63.00 CHF | 14.29% |
10+ | 55.20 CHF | 24.90% |
20+ | 49.60 CHF | 32.52% |
30+ | 46.30 CHF | 37.01% |
50+ | 45.10 CHF | 38.64% |
100+ | 43.40 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |