113.00 CHF/ Unitéhors TVA
122.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 113.00 CHF | - |
4+ | 97.10 CHF | 14.07% |
10+ | 85.20 CHF | 24.60% |
20+ | 76.10 CHF | 32.65% |
30+ | 71.00 CHF | 37.17% |
50+ | 69.20 CHF | 38.76% |
100+ | 66.80 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |