1'742.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'883.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'742.00 CHF | - |
4+ | 1'513.00 CHF | 13.15% |
10+ | 1'326.00 CHF | 23.88% |
20+ | 1'263.00 CHF | 27.50% |
30+ | 1'179.00 CHF | 32.32% |
50+ | 1'148.00 CHF | 34.10% |
100+ | 1'108.00 CHF | 36.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |