Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 169,1x8,4

  • ERIKS:14971667
Image 1
Les pièces en élastomère perfluoré DuPont™ Kalrez® 8002 sont un produit transparent pour les applications semi-conducteur Ashing et Stripping. Ce produit non chargé offre une excellente résistance à la fissuration par plasma et une génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor, par rapport aux produits chargés en minéraux. Kalrez® 8002 présente une excellente résistance à la chimie des procédés à sec, a une bonne résistance mécanique et est bien adapté aux applications statiques, à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8002.
Ajouter à la liste

2'552.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'758.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'552.00 CHF

-

4+

2'237.00 CHF

12.34%

10+

1'961.00 CHF

23.16%

20+

1'958.00 CHF

23.28%

30+

1'828.00 CHF

28.37%

50+

1'780.00 CHF

30.25%

100+

1'761.00 CHF

31.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
169.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1691-84
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
8002
Plage de température
de 0 jusqu'à 275 °C