1'644.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'777.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'644.00 CHF | - |
4+ | 1'449.00 CHF | 11.86% |
10+ | 1'427.00 CHF | 13.20% |
20+ | 1'292.00 CHF | 21.41% |
30+ | 1'206.00 CHF | 26.64% |
50+ | 1'174.00 CHF | 28.59% |
100+ | 1'163.00 CHF | 29.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Dimension selon French R | NF-R67 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |