1'418.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'532.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'418.00 CHF | - |
4+ | 1'259.00 CHF | 11.21% |
10+ | 1'104.00 CHF | 22.14% |
20+ | 1'031.00 CHF | 27.29% |
30+ | 962.00 CHF | 32.16% |
50+ | 937.00 CHF | 33.92% |
100+ | 918.50 CHF | 35.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.47 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 363 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |