1'674.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'809.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'674.00 CHF | - |
4+ | 1'454.00 CHF | 13.14% |
10+ | 1'275.00 CHF | 23.84% |
20+ | 1'214.00 CHF | 27.48% |
30+ | 1'133.00 CHF | 32.32% |
50+ | 1'103.00 CHF | 34.11% |
100+ | 1'064.00 CHF | 36.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |