48.40 CHF/ Unitéhors TVA
52.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.40 CHF | - |
4+ | 41.50 CHF | 14.26% |
10+ | 36.40 CHF | 24.79% |
20+ | 32.70 CHF | 32.44% |
30+ | 30.50 CHF | 36.98% |
50+ | 29.70 CHF | 38.64% |
100+ | 28.60 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0161-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |