734.50 CHF/ Unitéhors TVA
793.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 734.50 CHF | - |
4+ | 629.50 CHF | 14.30% |
10+ | 552.00 CHF | 24.85% |
20+ | 495.50 CHF | 32.54% |
30+ | 462.50 CHF | 37.03% |
50+ | 450.50 CHF | 38.67% |
100+ | 433.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 8002 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |